Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NU-CALGON 4300-89 -huuhteluainetyökalu | AA4LFE 12T749

NU-CALGON 4300-89 Huuhteluinjektiotyökalu

Varastossa
Tuote: AA4LFE Malli: 4300-89Ristiviite: 12T749

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuuhtele ruiskutustyökalu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8481803090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NU-CALGON 4300-89 Huuhteluinjektiotyökalu
€81.44 / yksikkö