Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NU-CALGON 4300-50 Huuhtelulinjan asetustyökalu 2rzw7 2rzw8 | AC3FCT 2RZW9

NU-CALGON 4300-50 huuhtelulinjan asennustyökalu mallille 2rzw7 2rzw8

Varastossa
Tuote: AC3FCT Malli: 4300-50Ristiviite: 2RZW9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuuhtelulinjan asetustyökalu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NU-CALGON 4300-50 huuhtelulinjan asennustyökalu mallille 2rzw7 2rzw8
€39.55 / yksikkö