Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NTN UCFU-2MFG1 Laippakiinnityslaakeri 2 tuumaa 6-13/32 tuumaa W | AG4ZNM 35JF48

NTN UCFU-2MFG1 laippakiinnityslaakeri 2 tuumaa 6-13/32 tuumaa W

Varastossa
Tuote: AG4ZNM Malli: UCFU-2MFG1Ristiviite: 35JF48

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€521.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan kiinnityslaakeri
LaakerimateriaaliTeräs
LaakerityyppiPysyvästi voideltu huoltovapaa
Pultin aukon koko43 / 64 "
Pultin koko5 / 8 "
Pora Dia.2"
Dynaaminen kuormitettavuus9,750 lb
Suorittaa loppuunOksidi
KoteloValurauta
liiteKuulalaakeri
Lisää materiaali52100 Kromiteräs
Lisää tyyppipallo
LukitustyyppiAseta ruuvi
Reikäkeskuksen asennus5.125 "
Pulttien lukumäärä4
Kokonaiskorkeus2 17 / 32 "
Kokonaispituus6 13 / 32 "
kokonaisleveys6 13 / 32 "
Staattinen kantavuus6,560 lb
Temp. alue-10 astetta 95 astetta C.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8483204040

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysPultin aukon kokoPultin kokoStaattinen kantavuusPora Dia.Dynaaminen kuormitettavuusReikäkeskuksen asennusKokonaiskorkeusHinta
NTN UCFU-1.7/16MFG1 Laippakiinnityslaakeri 1-7/16 In 5750 Lb. | AG4ZNK 35JF44 UCFU-1.7 / 16MFG14 21 / 32 "33 / 64 "7 / 16 "3,440 lb1.437 "5,750 lb3.625 "1 53 / 64 "€261.45
NTN UCFU-1.3/4MFG1 Laippakiinnityslaakeri 1-3/4 In 7350 Lb. | AG4ZNL 35JF46 UCFU-1.3 / 4MFG15 13 / 32 "33 / 64 "7 / 16 "4,590 lb1.75 "7,350 lb4.125 "2 9 / 64 "€321.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NTN UCFU-2MFG1 laippakiinnityslaakeri 2 tuumaa 6-13/32 tuumaa W
€521.54 / yksikkö