Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NTN 757 Tapered Roller Bearing Cones, 757, 82.55 mm Bore, 159.995 mm OD, 757 | CT4GAT 798AJ9

NTN 757 kartiorullalaakerikartiot, 757, 82.55 mm reikä, 159.995 mm ulkohalkaisija, 757

Varastossa
Tuote: CT4GAT Malli: 757Ristiviite: 798AJ9
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
€543.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRulla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.844
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
NTN 30304A kartiorullalaakeri, 4T-30304A, 20 mm reikä, 52 mm ulkohalkaisija, 16 mm kartion leveys | CT4FZN 55PX52 30304AKokoonpano€56.03
NTN 32004X kartiorullalaakeri, 4T-32004X, reikä 20 mm, ulkohalkaisija 42 mm, kartion leveys 15 mm | CT4FZP 55PX54 32004XKokoonpano€58.60
NTN 32005X kartiorullalaakeri, 4T-32005X, 25 mm reikä, 47 mm ulkohalkaisija, 15 mm kartion leveys | CT4FZQ 55PX55 32005XKokoonpano€58.66
NTN 32013X kartiorullalaakeri, 4T-32013X, 65 mm reikä, 100 mm ulkohalkaisija, 23 mm kartion leveys | CT4FZR 55PX59 32013XKokoonpano€179.13
NTN 32024X kartiorullalaakeri, 4T-32024X, 120 mm reikä, 180 mm ulkohalkaisija, 38 mm kartion leveys | CT4FZT 55PX60 32024XKokoonpano€547.27
NTN 33206 kartiorullalaakeri, 4T-33206, 30 mm reikä, 62 mm ulkohalkaisija, 25 mm kartion leveys | CT4FZU 55PX66 33206Kokoonpano€83.59
NTN LM67048/LM67010 kartiorullalaakerikokoonpano, 4T-LM67048/LM67010, 1 1/4 tuuman reikä, 2 5/16 tuuman ulkohalkaisija | CT4FZV 55PZ11 LM67048 / LM67010Kokoonpano€42.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NTN 757 kartiorullalaakerikartiot, 757, 82.55 mm reikä, 159.995 mm ulkohalkaisija, 757
€543.27 / yksikkö