Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NTN 7218BG kulmalaakeri 40 astetta 90 mm reikä 160 ulko | AE2YJT 4ZYC7

NTN 7218BG kulmalaakeri 40 astetta 90 mm reikä 160 ulko

Varastossa
Tuote: AE2YJT Malli: 7218BGRistiviite: 4ZYC7

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€530.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmakontaktinen kuulalaakeri
ABEC-suvaitsevaisuus1
Pora Dia.90mm
HäkkimateriaaliPuristettu teräs
Kosketuskulma (aste)40
Dynaaminen kuormitettavuus106757 N
Maks. Kierrosluku3800
Dia ulkopuolella.160mm
Staattinen kantavuus93857 N
Temp. alue-13 - 250 F
Leveys30mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.304
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8482105028
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.HäkkimateriaaliDynaaminen kuormitettavuusMaks. KierroslukuDia ulkopuolella.Staattinen kantavuusLeveysHinta
NTN 7202BG kulmalaakeri 40 astetta 15 mm reikä 35 mm Od | AE2YGF 4ZXY3 7202BG15mmPuristettu teräs8363 N18,00035mm4359 N11mm€78.44
NTN 7203BG kulmalaakeri 40 astetta 17 mm reikä 40 mm Od | AE2YGG 4ZXY4 7203BG17mmPuristettu teräs11032 N17,00040mm6094 N12mm€77.61
NTN 7203BL1G kulmalaakeri 40 astetta 17 mm reikä 40 mm Od | AE2YGH 4ZXY5 7203BL1G17mmKoneistettu messinki11032 N17,00040mm6094 N12mm€85.79
NTN 7204BG Kulmalaakeri 40 astetta 20 mm: n reikä 47 mm Od | AE2YGJ 4ZXY6 7204BG20mmPuristettu teräs13300 N15,00047mm7695 N14mm€90.58
NTN 7205BG kulmalaakeri 40 astetta 25 mm reikä 52 mm Od | AE2YGL 4ZXY8 7205BG25mmPuristettu teräs14679 N12,00052mm9386 N15mm€109.13
NTN 7206BG kulmalaakeri 40 astetta 30 mm reikä 62 mm Od | AE2YGN 4ZXZ1 7206BG30mmPuristettu teräs20462 N11,00062mm13567 N16mm€116.46
NTN 7207BG kulmalaakeri 40 astetta 35 mm reikä 72 mm Od | AE2YGQ 4ZXZ3 7207BG35mmPuristettu teräs27134 N930072mm18460 N17mm€140.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NTN 7218BG kulmalaakeri 40 astetta 90 mm reikä 160 ulko
€530.00 / yksikkö