NOVAVISION INC EST2B-36-164 Peukaloitava teippi sininen 164 jalkaa Pk36 | AG4ZNN 35JF85

NOVAVISION INC EST2B-36-164 Peukalointinauha Sininen 164 jalkaa pituus Pk36

Varastossa
Tuote: AG4ZNN Malli: EST2B-36-164Ristiviite: 35JF85

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,503.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTamper Evidence Tape
Tartunnan lujuus28.21 oz. / Tuumaa
tarttuvaSynteettistä kumia / kuumasulatusta
Värisininen
Halkaisija4"
Pituus164ft.
MateriaaliPolyesteri
Suorituskyky Temp.-40 - 150 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus2000 kg / cm
Paksuus2 milj.
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.965
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)32.77
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi3919102055

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOVAVISION INC EST2B-36-164 Peukalointinauha Sininen 164 jalkaa pituus Pk36
€1,503.52 / yksikkö