NOVAFLEX 6303WT-300X50 -ruokaletku 150 psi 50 jalkaa 3.57 tuuman ulkohalkaisija | AH9WAL 45EE79

NOVAFLEX 6303WT-300X50 Ruokaletku 150 psi 50 jalkaa 3.57 tuumaa ulkohalkaisija

Varastossa
Tuote: AH9WAL Malli: 6303WT-300X50Ristiviite: 45EE79

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,651.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuokaletku
Viraston vaatimustenmukaisuusFDA, USDA, 3-A
SovellusmenetelmäMärkä ja kuiva
Taivuta säde9"
VäriHarmaa
PeiteainePVC-nitriili
Sisällä Dia.3"
Pituus50ft.
Max. Paine150 psi
Maks. Tyhjiö28 "Hg
Dia ulkopuolella.3-37 / 64 "
VahvistaminenMonikerroksinen Poly-johto kierukalla
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-40 astetta F - 210 astetta F
PutkimateriaaliValkoinen vinyylinitriili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.65
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)137.16
Laivan leveys (cm)137.16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yhdistetty kokoonpano / irtotavarana: irtotavarana

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Viraston vaatimustenmukaisuusSovellusmenetelmäVahvistaminenTemp. aluePutkimateriaaliTaivuta sädePeiteaineHinta
NOVAFLEX 6200WG-200X50 -jauheletku 100 psi 50 jalkaa 2.68 tuumaa ulospäin | AH9VZZ 45EE68 6200WG-200X502-11 / 16 "FDAKuivaaPoly-johto Helix-langallaJopa 150 astetta FValkoinen luonnonkumi-SBR€3,074.10
NOVAFLEX 6200WG-300X50 -jauheletku 100 psi 50 jalkaa 3.73 tuumaa ulospäin | AH9WAA 45EE69 6200WG-300X503-47 / 64 "FDAKuivaaPoly-johto Helix-langallaJopa 150 astetta FValkoinen luonnonkumi-SBR€4,147.32
NOVAFLEX 6200WG-400X20 -jauheletku 100 psi 20 jalkaa 4.81 tuumaa | AH9WAB 45EE70 6200WG-400X204-13 / 16 "FDAKuivaaPoly-johto Helix-langallaJopa 150 astetta FValkoinen luonnonkumi-SBR€2,092.43
NOVAFLEX 6200WG-400X50 -jauheletku 100 psi 50 jalkaa 4.81 tuumaa | AH9WAC 45EE71 6200WG-400X504-13 / 16 "FDAKuivaaPoly-johto Helix-langallaJopa 150 astetta FValkoinen luonnonkumi-SBR€5,223.71
NOVAFLEX 6303WT-200X50 -ruokaletku 150 psi 50 jalkaa 2.55 tuuman ulkohalkaisija | AH9WAK 45EE78 6303WT-200X502-9 / 16 "FDA, USDA, 3-AMärkä ja kuivaMonikerroksinen Poly-johto kierukalla-40 astetta F - 210 astetta FValkoinen vinyylinitriili7"PVC-nitriili€3,096.92
NOVAFLEX 6303WT-400X50 -ruokaletku 150 psi 50 jalkaa 4.57 tuuman ulkohalkaisija | AH9WAM 45EE80 6303WT-400X504-37 / 64 "FDA, USDA, 3-AMärkä ja kuivaMonikerroksinen Poly-johto kierukalla-40 astetta F - 210 astetta FValkoinen vinyylinitriili12 "PVC-nitriili€6,393.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOVAFLEX 6303WT-300X50 Ruokaletku 150 psi 50 jalkaa 3.57 tuumaa ulkohalkaisija
€4,651.09 / yksikkö