NOTRAX 825R0036GY Sähköstaattinen purkausmatto, harmaa, 91 cm x 18.3 m Koko | AF4XET 9NP61

NOTRAX 825R0036GY Sähköstaattinen purkausmatto, harmaa, 91 cm x 18.3 m koko

Varastossa
Tuote: AF4XET Malli: 825R0036GYRistiviite: 9NP61

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€995.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiamatto
VäsymystäKyllä
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliPVC-sieni
Jarrunestettä kestäväEi
VäriHarmaa
Johdon pituusEi johtoa
reunatTurvallisuus viistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus60ft.
Matto sähkövastusAntistaattinen
Maton ominaisuudetAntistaattinen
Maton pintakuvioPikkukivi kohokuvioitu
MateriaaliPVC-sieni
Koko91 cm x 18.3 m
Pinnan ja maan vastus1.6 x 10 - 7. ohmia
Pinta - pintavastus2.6 x 10 - 7. ohmia
Paksuus3 / 8 "
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 60.75
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi39181090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärireunatPituusMaton pintakuvioKokoHinta
NOTRAX 825S0035BL Sähköstaattinen purkausmatto, musta, 91 cm x 150 cm Koko | AD2NVZ 3TAY3 825S0035BLMustaviistetty5ft.Kohokuvioitu kivi-€102.86
NOTRAX 825S0035BY Sähköstaattinen purkausmatto, musta/keltainen, 91 cm x 150 cm Koko | AD2NWA 3TAY4 825S0035BYMusta ja keltainen reunusviistetty5ft.Kohokuvioitu kivi-€102.86
NOTRAX 825S0035GY Sähköstaattinen purkausmatto, harmaa, 91 cm x 150 cm Koko | AD2NWB 3TAY5 825S0035GYHarmaaviistetty5ft.Kohokuvioitu kivi-€102.86
NOTRAX 825R0036BY Sähköstaattinen purkausmatto, musta/keltainen, 91 cm x 18.3 m Koko | AF3QYX 8CAY5 825R0036BYMusta / keltainenTurvallisuus viistetty60ft.Pikkukivi kohokuvioitu-€995.20
NOTRAX 825R0036BL Sähköstaattinen purkausmatto, musta, 91 cm x 18.3 m Koko | CF4JBY 825R0036BLMusta---91 cm x 18.3 m€856.00
Tarjouspyyntö
NOTRAX 825C0036BY Sähköstaattinen purkausmatto, musta/keltainen, 91 cm lineaarimittarin koko | CF4JBZ 825C0036BYMusta / keltainen---91 cm / metrimitta€59.95
Tarjouspyyntö
NOTRAX 825C0036BL Sähköstaattinen purkausmatto, musta, 91 cm lineaarimittarin koko | CF4JCA 825C0036BLMusta---91 cm / metrimitta€55.15
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 825R0036GY Sähköstaattinen purkausmatto, harmaa, 91 cm x 18.3 m koko
€995.20 / yksikkö