NOTRAX 730C0036BL60 Luistamaton lattiamatto, musta 3 x 60 jalkaa AC9KEV 3H392

NOTRAX 730C0036BL60 Liukumaton lattiamatto musta 3 x 60 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC9KEV Malli: 730C0036BL60Ristiviite: 3H392

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€642.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLuistamaton lattiamatto
TaustamateriaaliVinyyli
VäriMusta
reunatSuoraan
Sisällä ulkonasisä-
Pituus60ft.
Maton ominaisuudetLiukastumista estävä
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioAallotettu terävä-hammas kylkiluu
MateriaaliVinyyli
Paksuus1 / 8 "
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 56.25
Laivan korkeus (cm)31.24
Laivan pituus (cm)100.33
Laivan leveys (cm)31.24
HS-koodi3918102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustamateriaalireunateräPituusMaton pintakuvioMateriaaliLeveysHinta
NOTRAX 730C0036BL150 Liukumaton lattiamatto musta 3 x 150 jalkaa | AC9KEW 3H393 730c0036bl150VinyyliSuoraanLuistamaton lattiamatto150ft.Aallotettu terävä-hammas kylkiluuVinyyli3ft.€1,617.00
NOTRAX 730C0024BL150 Luistamaton lattiamatto, musta 2 x 150 jalkaa AF4ELR 8TRM2 730c0024bl150Kierrätetty vinyyliSuoraanLuistamaton lattiamatto150ft.Rib-hammasKierrätetty vinyyli2ft.€879.38
NOTRAX 730C0048BL150 Luistamaton lattiamatto, musta 4 x 150 jalkaa | AF4MKR 9CHM4 730c0048bl150Kierrätetty vinyyliSuoraanLuistamaton lattiamatto150ft.Rib-hammasKierrätetty vinyyli4ft.€1,640.63
NOTRAX 730C0024BL105 Lattiajuoksu musta 2 jalkaa x 105 jalkaa | AH2DPK 25PP98 730c0024bl105VinyyliSquaredKerros juoksija105ft.Rib-hammas-2ft.€647.55
NOTRAX 730C0036BL105 Lattiajuoksija musta 3 jalkaa x 105 jalkaa | AH2DPL 25PP99 730c0036bl105VinyyliSquaredKerros juoksija105ft.Rib-hammas-3ft.€1,002.75
NOTRAX 730C0048BL105 Lattiakisko musta 4 jalkaa x 105 jalkaa | AH2DPM 25PR01 730c0048bl105VinyyliSquaredKerros juoksija105ft.Rib-hammas-4ft.€1,242.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 730C0036BL60 Liukumaton lattiamatto musta 3 x 60 jalkaa
€642.44 / yksikkö