NOTRAX 730C0036BL105 Lattiajuoksija musta 3 jalkaa x 105 jalkaa | AH2DPL 25PP99

NOTRAX 730C0036BL105 Floor Runner musta 3 jalkaa x 105 jalkaa

Varastossa
Tuote: AH2DPL Malli: 730C0036BL105Ristiviite: 25PP99

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,002.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKerros juoksija
TaustamateriaaliVinyyli
VäriMusta
reunatSquared
Pituus105ft.
Maton pintakuvioRib-hammas
Paksuus1 / 8 "
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 104.4
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)92.71
Laivan leveys (cm)40.64
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustamateriaalireunateräPituusMaton pintakuvioMateriaaliLeveysHinta
NOTRAX 730C0036BL60 Luistamaton lattiamatto, musta 3 x 60 jalkaa AC9KEV 3H392 730c0036bl60VinyyliSuoraanLuistamaton lattiamatto60ft.Aallotettu terävä-hammas kylkiluuVinyyli3ft.€642.44
NOTRAX 730C0036BL150 Liukumaton lattiamatto musta 3 x 150 jalkaa | AC9KEW 3H393 730c0036bl150VinyyliSuoraanLuistamaton lattiamatto150ft.Aallotettu terävä-hammas kylkiluuVinyyli3ft.€1,617.00
NOTRAX 730C0024BL150 Luistamaton lattiamatto, musta 2 x 150 jalkaa AF4ELR 8TRM2 730c0024bl150Kierrätetty vinyyliSuoraanLuistamaton lattiamatto150ft.Rib-hammasKierrätetty vinyyli2ft.€879.38
NOTRAX 730C0048BL150 Luistamaton lattiamatto, musta 4 x 150 jalkaa | AF4MKR 9CHM4 730c0048bl150Kierrätetty vinyyliSuoraanLuistamaton lattiamatto150ft.Rib-hammasKierrätetty vinyyli4ft.€1,640.63
NOTRAX 730C0024BL105 Lattiajuoksu musta 2 jalkaa x 105 jalkaa | AH2DPK 25PP98 730c0024bl105VinyyliSquaredKerros juoksija105ft.Rib-hammas-2ft.€647.55
NOTRAX 730C0048BL105 Lattiakisko musta 4 jalkaa x 105 jalkaa | AH2DPM 25PR01 730c0048bl105VinyyliSquaredKerros juoksija105ft.Rib-hammas-4ft.€1,242.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 730C0036BL105 Floor Runner musta 3 jalkaa x 105 jalkaa
€1,002.75 / yksikkö