NOTRAX 621S3696BY väsymystä estävä juoksija 3 jalkaa x 8 jalkaa musta, keltainen | AC7VGW 38W616

NOTRAX 621S3696BY Väsymystä estävä juoksija, 3 jalkaa x 8 jalkaa musta ja keltainen

Varastossa
Tuote: AC7VGW Malli: 621S3696BYRistiviite: 38W616

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€708.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymystä estävä juoksija
antimikrobisetEi
Taustamateriaali0
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta ja keltainen reunus
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus8ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioTimanttilevy
MateriaaliPVC-sieni
PintamateriaaliVinyyli
Paksuus1"
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.25
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi3918102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärireunateräPituusMaton muotoLeveysHinta
NOTRAX 621S3660BY Väsymisvastusmatto 3 jalkaa x 5 jalkaa musta ja keltainen | AC7LVK 38N620 621S3660BYMusta ja keltainen reunusviistettyVäsymysmatto5ft.Suorakulmio3ft.€476.27
NOTRAX 621S0310BY väsymystä estävä juoksija 3 x 10 jalkaa musta, keltainen | AC7LVL 38N622 621S0310BYMusta ja keltainen reunusviistettyVäsymystä estävä juoksija10ft.Suorakulmio3ft.€937.82
NOTRAX 621S3036BL Anti-väsymysmatto 30 tuumaa x 3 jalkaa musta | AC7VGL 38W607 621S3036BLMusta(3) viistetty, (1) suoraVäsymysmatto3ft.Suorakulmio30 "€179.51
NOTRAX 621S3036BY väsymystä estävä matto 30 tuumaa x 3 jalkaa musta, keltainen | AC7VGM 38W608 621S3036BYMusta ja keltainen reunus(3) viistetty, (1) suoraVäsymysmatto3ft.Suorakulmio30 "€232.61
NOTRAX 621S3060BL väsymystä estävä juoksija 30 tuumaa x 5 jalkaa musta | AC7VGN 38W609 621S3060BLMusta(3) viistetty, (1) suoraVäsymystä estävä juoksija5ft.Suorakulmio30 "€310.49
NOTRAX 621S3096BL väsymystä estävä juoksija 30 tuumaa x 8 jalkaa musta | AC7VGQ 38W611 621S3096BLMusta(3) viistetty, (1) suoraVäsymystä estävä juoksija8ft.Suorakulmio30 "€515.47
NOTRAX 621S3096BY väsymyksenestojuoksija 30 tuumaa x 8 jalkaa musta keltaisella | AC7VGR 38W612 621S3096BYMusta ja keltainen reunus(3) viistetty, (1) suoraVäsymystä estävä juoksija8ft.Suorakulmio30 "€560.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 621S3696BY Väsymystä estävä juoksija, 3 jalkaa x 8 jalkaa musta ja keltainen
€708.75 / yksikkö