Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NOTRAX 620K0066YL kuivan alueen matto, musta/keltainen, 15.24 cm x 15.24 cm kulman koko

Varastossa
Tuote: CF4JGA Malli: 620K0066YL

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiamatto
VäriMusta / keltainen
Koko15.24 cm x 15.24 cm kulma
TyyppiKuiva -alueen matot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
HS-koodi39181090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärireunatPituusMaton muotoKokoLeveysHinta
NOTRAX 621S3060BY Kuiva-aluematto, musta/keltainen, 3 reunaa, 76 cm x 152 cm Koko | AC7VGP 38W610 621S3060BYMusta ja keltainen reunus(3) viistetty, (1) suora5ft.Suorakulmio-30 "€327.30
NOTRAX 621S4272BY Kuiva-aluematto, musta/keltainen, 3 reunaa, 107 cm x 183 cm Koko | AC7VGY 38W618 621S4272BYMusta ja keltainen reunus(3) viistetty, (1) suora6"Suorakulmio-3 '6 "€536.72
NOTRAX 621S1212BL Dry Area Matting, musta, 30.48 cm x 30.48 cm Koko | AG6PHL 38N629 621S1212BLMustalukituksesta12 "Neliö-12 "€312.72
NOTRAX 621S4260BY Kuiva -alueen mattapinta, musta/keltainen, 3 reunaa, 107 cm x 152 cm Koko | CF4JFZ 621S4260BYMusta / keltainen---107 cm x 152 cm-€281.02
Tarjouspyyntö
NOTRAX 620F0612YL Kuiva -alueen mattapinta, musta/keltainen, naarasreuna, 15.24 cm x 30.48 cm Koko | CF4JGB 620F0612YLMusta / keltainen---15.24 cm x 30.48 cm-€9.66
Tarjouspyyntö
NOTRAX 620M0612YL Kuiva -alueen mattapinta, musta/keltainen, urosreunus, 15.24 cm x 30.48 cm Koko | CF4JGC 620M0612YLMusta / keltainen---15.24 cm x 30.48 cm-€9.66
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 620K0066YL kuivan alueen matto, musta/keltainen, 15.24 cm x 15.24 cm kulman koko
€17.06 / yksikkö