NOTRAX 562S0035RD Matto, punainen, 91 cm x 152 cm Koko | AF8FEJ 25PK74

NOTRAX 562S0035RD Matto, punainen, 91 cm x 152 cm Koko

Varastossa
Tuote: AF8FEJ Malli: 562S0035RDRistiviite: 25PK74

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€227.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiamatto
Liukastumista estävä pintaKyllä
VäsymystäKyllä
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliKumi
Jarrunestettä kestäväEi
Väripunainen
Tyhjennysreiät neliömetriä kohti Ft.64
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus5ft.
Maton rampin materiaaliEi ramppia
Maton muotoSuorakulmio
MateriaaliKumi
Viemäröintireikien muotoYmpyrä
Koko91 cm x 152 cm
Viemäreikien koko1.000 "halkaisija
PintamateriaaliKumi
Paksuus1 / 2 "
Hitsaus turvallinenKyllä
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.63
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi40169100

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
NOTRAX 562S0310RD Matto, punainen, 91 cm x 297 cm Koko | CF4KBH 562S0310RD91 cm x 297 cm€244.25
Tarjouspyyntö
NOTRAX 562S0320RD Matta, punainen, 91 cm x 594 cm Koko | CF4KBJ 562S0320RD91 cm x 594 cm€488.99
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 562S0035RD Matto, punainen, 91 cm x 152 cm Koko
€227.82 / yksikkö