NOTRAX 479S0035YB-RS Anti-väsymysmatto 3 jalkaa x 5 jalkaa musta, keltainen | AE4PYL 5MDL1

NOTRAX 479S0035YB-RS Väsymistä estävä matto 3 jalkaa x 5 jalkaa musta keltaisella

Varastossa
Tuote: AE4PYL Malli: 479S0035YB-RSRistiviite: 5MDL1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€181.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymysmatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliPVC-sieni
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta ja keltainen reunus
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus5ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioTimanttilevy
MateriaaliPVC
PintamateriaaliVinyyli
Paksuus9 / 16 "
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.23
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi3918901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustamateriaaliVärieräPituusMateriaaliLeveysHinta
NOTRAX 479C0036YB9 Väsymättömät juoksijat 3 jalkaa x 9 jalkaa | AB2GWN 1LYZ4 479C0036YB9PVC-sieniMusta ja keltainen reunusVäsymystä estävä juoksija9ft.PVC3ft.€354.07
NOTRAX 479C0036YB60 Väsymättömät juoksijat 3 x 60 jalkaa Musta / keltainen | AE3TLJ 5FX59 479C0036YB60PVC-sieniMusta ja keltainen reunusVäsymystä estävä juoksija60ft.PVC3ft.€2,573.35
NOTRAX 479C0048YB60 Väsymyksenesto 4 x 60 jalkaa Musta/keltainen | AE3TLK 5FX60 479C0048YB60PVC-sieniMusta ja keltainen reunusVäsymystä estävä juoksija60ft.PVC4ft.€3,627.51
NOTRAX 479C0024YB14 Väsymättömät juoksijat x 2 jalkaa x 14 jalkaa | AE4AEB 5HA86 479C0024YB14PVC-sieniMustaVäsymystä estävä juoksija14ft.PVC2ft.€360.31
NOTRAX 479C0024YB20 Väsymättömät juoksijat x 2 jalkaa x 20 jalkaa | AE4AED 5HA89 479C0024YB20PVC-sieniMustaVäsymystä estävä juoksija20ft.PVC2ft.€578.59
NOTRAX 479C0024YB22 Väsymättömät juoksijat x 2 jalkaa x 22 jalkaa | AE4AEE 5HA90 479C0024YB22PVC-sieniMustaVäsymystä estävä juoksija22ft.PVC2ft.€661.91
NOTRAX 479C0024YB24 Väsymättömät juoksijat x 2 jalkaa x 24 jalkaa | AE4AEF 5HA91 479C0024YB24PVC-sieniMustaVäsymystä estävä juoksija24ft.PVC2ft.€681.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 479S0035YB-RS Väsymistä estävä matto 3 jalkaa x 5 jalkaa musta keltaisella
€181.02 / yksikkö