NOTRAX 419S0034BY Väsymistä estävä matto musta/keltainen 4 x 3 jalkaa timantti | AF8FCT 25PJ65

NOTRAX 419S0034BY Väsymistä estävä matto musta/keltainen 4 x 3 jalkaa timantti

Varastossa
Tuote: AF8FCT Malli: 419S0034BYRistiviite: 25PJ65

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€80.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymysmatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliSuljetun solun vinyylivaahto
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta ja keltainen reunus
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus4ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioTimanttilevy
MateriaaliVinyyli
PintamateriaaliVinyyli
Paksuus1 / 2 "
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.04
Laivan korkeus (cm)20.83
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi3918102000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräPituusMateriaaliLeveysHinta
NOTRAX 419C0024BY8 Väsymättömät juoksijat 2 jalkaa x 8 jalkaa | AB2GWK 1LYZ1 419C0024BY8Musta ja keltainen reunusVäsymystä estävä juoksija8ft.PVC-sieni2ft.€92.79
NOTRAX 419C0036BY9 Väsymättömät juoksijat 3 jalkaa x 9 jalkaa | AB2GWL 1LYZ2 419C0036BY9Musta ja keltainen reunusVäsymystä estävä juoksija9ft.PVC-sieni3ft.€159.36
NOTRAX 419S0312BY väsymystä estävä juoksija 3 x 12 jalkaa musta, keltainen | AC8LHU 3BY51 419S0312BYMusta ja keltainen reunusVäsymystä estävä juoksija12ft.PVC-sieni3ft.€214.73
NOTRAX 419S0312BL väsymystä estävä juoksija 3 jalkaa x 12 jalkaa musta | AE3TLF 5FX51 419S0312BLMustaVäsymystä estävä juoksija12ft.PVC-sieni3ft.€214.73
NOTRAX 419C0024BY16 Väsymättömät juoksijat 2 jalkaa x 16 jalkaa | AE4ACP 5HA40 419C0024BY16MustaVäsymystä estävä juoksija16ft.PVC-sieni2ft.€178.74
NOTRAX 419C0024BY18 Väsymättömät juoksijat 2 jalkaa x 18 jalkaa | AE4ACQ 5HA41 419C0024BY18MustaVäsymystä estävä juoksija18ft.PVC-sieni2ft.€198.15
NOTRAX 419C0024BY20 Väsymättömät juoksijat 2 jalkaa x 20 jalkaa | AE4ACR 5HA42 419C0024BY20MustaVäsymystä estävä juoksija20ft.PVC-sieni2ft.€211.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 419S0034BY Väsymistä estävä matto musta/keltainen 4 x 3 jalkaa timantti
€80.89 / yksikkö