NOTRAX 411R0348BL Dry Area Matto, musta, 122 cm x 18.3 m Koko | AF4YYE 9RHZ4

NOTRAX 411R0348BL Kuivan alueen matto, musta, 122 cm x 18.3 m koko

Varastossa
Tuote: AF4YYE Malli: 411R0348BLRistiviite: 9RHZ4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€951.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiamatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliSuljetun solun vinyylivaahto
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus60ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioKohokuvioitu kivi
MateriaaliPVC-suljettu soluvaahto
Koko122 cm x 18.3 m
PintamateriaaliVinyyli
Paksuus3 / 8 "
Leveys4ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 55.8
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi39181090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusKokoLeveysHinta
NOTRAX 411S0323BL Kuivan alueen matto, musta, 60 cm x 91 cm Koko | AD2RWU 3TTN9 411S0323BLMusta3ft.-2ft.€33.17
NOTRAX 411S0335BL Kuivan alueen matto, musta, 91 cm x 150 cm Koko | AD2RWX 3TTP3 411S0335BLMusta5ft.-3ft.€74.20
NOTRAX 411R0336BL Dry Area Matto, musta, 91 cm x 18.3 m Koko | AF3ZEQ 8GLU6 411R0336BLMusta60ft.-3ft.€752.68
NOTRAX 411R0324BL Dry Area Matto, musta, 60 cm x 18.3 m Koko | AF4BMT 8NR02 411R0324BLMusta60ft.-2ft.€506.49
NOTRAX 411S0335BY Kuiva -alueen mattapinta, musta/keltainen, 91 cm x 150 cm Koko | CF4KGC 411S0335BYMusta / keltainen-91 cm x 150 cm-€46.28
Tarjouspyyntö
NOTRAX 411R0336BY Kuiva -alue Matta, musta/keltainen, 91 cm x 18.3 m Koko | CF4KGD 411R0336BYMusta / keltainen-91 cm x 18.3 m-€1,190.90
NOTRAX 411C0336BL kuivan alueen matto, musta, 91 cm per lineaarimetri koko | CF4KGE 411C0336BLMusta-91 cm / metrimitta-€31.19
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 411R0348BL Kuivan alueen matto, musta, 122 cm x 18.3 m koko
€951.96 / yksikkö