NOTRAX 265S0035BL Kokolattiamatto Musta 3 x 5 jalkaa AD6YJM 4CKK1

NOTRAX 265S0035BL Kokolattiamatto, musta 3 x 5 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD6YJM Malli: 265S0035BLRistiviite: 4CKK1

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€187.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKokolattiamatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliVinyyli
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Sisällä ulkonaulko-
Pituus5ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioSilmukka
Maton kudontaLeikkaa kasa
MateriaaliVinyyli
PintamateriaaliVinyyli
Paksuus3 / 8 "
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.05
Laivan korkeus (cm)96.77
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi3918102000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
NOTRAX 265S0046BL Kokolattiamatto Musta 4 x 6 jalkaa AD6YJT 4CKK6 265S0046BL6"4ft.€301.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 265S0035BL Kokolattiamatto, musta 3 x 5 jalkaa
€187.72 / yksikkö