NOTRAX 166S0035BR Sisäkäyttöinen Loose Lay Mattomatto, Ruskea, 90 cm x 150 cm Koko | AD7BEM 4DB90

NOTRAX 166S0035BR Sisäkäyttöinen Loose Lay Mattomatto, ruskea, 90 cm x 150 cm Koko

Varastossa
Tuote: AD7BEM Malli: 166S0035BRRistiviite: 4DB90

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€116.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiamatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliKumi
Jarrunestettä kestäväEi
VäriRuskea
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Sisällä ulkonasisä-
Pituus5ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioHöpöttää
Maton kudontaSilmukkapaalu
MateriaaliDecalon (R)
Koko90 cm x 150 cm
Pintamateriaalipolypropeeni
Paksuus3 / 8 "
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.89
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)97.79
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi57050030
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMaton pintakuvioMateriaaliKokoLeveysHinta
NOTRAX 166S0035CH Sisäkäyttöinen Loose Lay Mattomatto, Hiili, 90 cm x 150 cm Koko | AD7BEJ 4DB87 166S0035CHPuuhiili5ft.HöpöttääDecalon (R)-3ft.€113.75
NOTRAX 166S0046CH Sisäkäyttöinen Loose Lay Mattomatto, Hiili, 120 cm x 180 cm Koko | AD7BEN 4DB91 166S0046CHPuuhiili6"HöpöttääDecalon (R)-4ft.-
Tarjouspyyntö
NOTRAX 166S0046BR Sisäkäyttöinen Loose Lay Matto, ruskea, 120 cm x 180 cm Koko | AD7BER 4DB94 166S0046BRRuskea6"HöpöttääDecalon (R)-4ft.€182.19
NOTRAX 166S0023CH Sisätilojen Loose Lay Mattomatto, Hiili, 60 cm x 90 cm Koko | AF8FHQ 25PN27 166S0023CHPuuhiili3ft.Korotettu vohveliTuftattu polypropeeni-2ft.€50.14
NOTRAX 166S0034CH Sisätilojen Loose Lay Mattomatto, Hiili, 90 cm x 120 cm Koko | AF8FHR 25PN34 166S0034CHPuuhiili4ft.Korotettu vohveliTuftattu polypropeeni-3ft.-
Tarjouspyyntö
NOTRAX 166S0310CH Sisäkäyttöinen Loose Lay Mattomatto, Hiili, 90 cm x 300 cm Koko | AF8FHT 25PN47 166S0310CHPuuhiili10ft.Korotettu vohveliTuftattu polypropeeni-3ft.€306.18
NOTRAX 166S0410CH Sisäkäyttöinen Loose Lay Mattomatto, Hiili, 120 cm x 300 cm Koko | AF8FHU 25PN54 166S0410CHPuuhiili10ft.Korotettu vohveliTuftattu polypropeeni-4ft.€405.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 166S0035BR Sisäkäyttöinen Loose Lay Mattomatto, ruskea, 90 cm x 150 cm Koko
€116.04 / yksikkö