Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NOTRAX 161S0023CH Enimmäismatto Ridge Cross Charcoal 2 jalkaa x 3 jalkaa | AF8FHM 25PN14

NOTRAX 161S0023CH Entry Mat Ridge Cross Charcoal 2 jalkaa x 3 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF8FHM Malli: 161S0023CHRistiviite: 25PN14

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKokolattiamatto
antimikrobisetKyllä
TaustamateriaaliKumi
Jarrunestettä kestäväEi
VäriPuuhiili
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Sisällä ulkonasisä-
Pituus3ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioDual Ridge Cross Rib
Maton kudontaSilmukkapaalu
MateriaaliTuftattu polypropeeni
Pintamateriaalipolypropeeni
Paksuus3 / 8 "
Leveys2ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.18
Laivan korkeus (cm)15.88
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)15.88
HS-koodi5703300000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräPituusMaton ominaisuudetMateriaaliLeveysHinta
NOTRAX 161S0035RB Mattoinen sisäänkäyntimatto Punainen/musta 3 x 5 jalkaa | AB3HQM 1THB7 161S0035RBPunainen / MustaKokolattiamatto5ft.Mikrobien ja murtumien kestäväTuftattu lanka3ft.€222.29
NOTRAX 161S0035CH Kokolattiamatto sisäänkäynnin matto puuhiili 3 x 5 jalkaa AB3HQN 1THB8 161S0035CHPuuhiiliKokolattiamatto5ft.Mikrobien ja murtumien kestäväTuftattu lanka3ft.€155.37
NOTRAX 161S0035BU Kokolattiamatto sisäänkäynnin matto liuskekivi 3 x 5 jalkaa | AB3HQP 1THB9 161S0035BUSlate BlueKokolattiamatto5ft.Mikrobien ja murtumien kestäväTuftattu lanka3ft.€155.37
NOTRAX 161S0035BR Kokolattiamatto Ruskea 3 x 5 jalkaa | AB3HQQ 1THD1 161S0035BRRuskeaKokolattiamatto5ft.Mikrobien ja murtumien kestäväTuftattu lanka3ft.€169.97
NOTRAX 161S0046RB Kokolattiamatto Punainen / musta 4 x 6 jalkaa | AB3HQR 1THD2 161S0046RBPunainen / MustaKokolattiamatto6"AntimikrobisiaTuftattu lanka4ft.€356.89
NOTRAX 161S0046CH kokolattiamatto sisäänkäynnin matto puuhiili 4 x 6 jalkaa AB3HQT 1THD3 161S0046CHPuuhiiliKokolattiamatto6"Mikrobien ja murtumien kestäväTuftattu lanka4ft.€239.77
NOTRAX 161S0046BU Kokolattiamatto sisäänkäynnin matto liuskekivi 4 x 6 jalkaa | AB3HQU 1THD4 161S0046BUSlate BlueKokolattiamatto6"Anti-mikrobien ja liukastumisen estoTuftattu lanka4ft.€239.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 161S0023CH Entry Mat Ridge Cross Charcoal 2 jalkaa x 3 jalkaa
€64.58 / yksikkö