Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 69014191719 Leveä kuppipyörä Cbn 3.75 tuuman halkaisija 100 G | AB9GRQ 2D953

NORTON ABRASIVES 69014191719 Levenevä kuppipyörä Cbn 3.75 tuuman halkaisija 100 G

Varastossa
Tuote: AB9GRQ Malli: 69014191719Ristiviite: 2D953

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€597.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSoihtu kupin hiomalaikka
Hioma-syvyys3 / 8 "
Hioma-aineKuutioboorinitridi
Leikkurin koko1.25 "
JoukkovelkakirjalajiHartsi
Halkaisija3.75 "
sisu100
Maks. Kierrosluku9075
määrittelyCB100-TB99-1 / 16
Paksuus1.5 "
Pyörän tyyppiTyyppi 11V9

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi6804224000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pitoisuus (75%)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineHalkaisijasisueräMaks. KierroslukuPaksuusHinta
NORTON ABRASIVES 69014191652 Leveä kuppipyörän timantti 3.75 Halkaisija 120g | AD6VUY 4B054 69014191652Panssaroitu timantti3.75 "120Soihtu kupin hiomalaikka90751.5 "€593.33
NORTON ABRASIVES 69014191636 Leveä kuppipyörän timantti 5 tuuman halkaisija 120 G | AD6VVD 4B075 69014191636Panssaroitu timantti5"120Soihtu kupin hiomalaikka72601.75 "€708.15
NORTON ABRASIVES 69014191841 Hiomalaikka, halkaisija 5 tuumaa, CBN, 1-1/4 tuuman reiän koko | CJ2JJW 1HXL9 69014191841---Hiomalaikka--€922.23
NORTON ABRASIVES 69014191832 Hiomalaikka, halkaisija 3 3/4 tuumaa, CBN, 1-1/4 tuuman reiän koko | CJ2JJY 1VXB2 69014191832---Hiomalaikka--€716.98
NORTON ABRASIVES 69014191651 Hiomalaikka, halkaisija 3 3/4 tuumaa, timantti, 1-1/4 tuuman reikäkoko, tyyppi 11 | CJ2JKA 2D781 69014191651---Hiomalaikka--€582.58
NORTON ABRASIVES 69014191842 Hiomalaikka, halkaisija 5 tuumaa, CBN, 1-1/4 tuuman reiän koko | CJ2JKB 1VXA9 69014191842---Hiomalaikka--€938.69
NORTON ABRASIVES 69014191834 Hiomalaikka, halkaisija 3 3/4 tuumaa, CBN, 1-1/4 tuuman reiän koko | CJ2JKE 1VXA6 69014191834---Hiomalaikka--€738.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 69014191719 Levenevä kuppipyörä Cbn 3.75 tuuman halkaisija 100 G
€597.80 / yksikkö