Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66623399223 Läppäpyörä 3/8 Halkaisija 3/8 Leveys Varsi 1/8 60 | AC4JPJ 30C788

NORTON ABRASIVES 66623399223 Läppärengas 3/8 halkaisija 3/8 leveä varsi 1/8 60

Varastossa
Tuote: AC4JPJ Malli: 66623399223Ristiviite: 30C788

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma läppärä
Hioma-aineKeraaminen alumiinioksidi ja alumiinioksidi
Hioma-tyyppiSuljettu takki, hartsisidos
Halkaisija3 / 8 "
LuokkaKarkea
sisu60
Maks. Kierrosluku40,000
Varren koko1 / 8 "
Varren tyyppiSuoraan
Leveys3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaLuokkasisuMaks. KierroslukuVarren kokoVarren tyyppiLeveysHinta
NORTON ABRASIVES 66623399080 Läppärä 1 Halkaisija 1 Leveysvarsi 1/4 320 | AC4JHF 30C632 666233990801"Erittäin hieno32030,0001 / 4 "Suoraan1"€10.38
NORTON ABRASIVES 66623399112 Läppäpyörä 1 Halkaisija 5/8 W Varsi 1 / 4-20 80 | AC4JJG 30C658 666233991121"Keskikokoinen8030,0001 / 4 "-20kierteitetyt5 / 8 "€2.98
NORTON ABRASIVES 66623399242 Läppärä 3/4 halkaisija 3/4 leveä varsi 1/8 120 | AC4JNK 30C762 666233992423 / 4 "Loppu12035,0001 / 8 "Suoraan3 / 4 "€4.37
NORTON ABRASIVES 66623399224 Läppärengas 3/8 Halkaisija 3/8 Leveysvarsi 1/8 80 | AC4JPL 30C790 666233992243 / 8 "Keskikokoinen8040,0001 / 8 "Suoraan3 / 8 "€11.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66623399223 Läppärengas 3/8 halkaisija 3/8 leveä varsi 1/8 60
€9.77 / yksikkö