Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGON HANAT 250-180JKCP Escutcheon AE6RJD 5UTT0

CHICAGO FAUCETS 250-180JKCP Escutcheon

Varastossa
Tuote: AE6RJD Malli: 250-180JKCPRistiviite: 5UTT0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erävaakunakilpi
Suorittaa loppuunKromattu
MateriaaliMessinki
Koko2-3/8" x 2-1/4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8481901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
CHICAGO HANNAT 785-300JKCP Escutcheon | AE6RJR 5UTU8 785-300 JKCP1-1 / 4 "x 2"€38.39
CHICAGO HANAT 1003-313JKCP 5/8In Od Deep Bell Escutcheon | CQ8RXR 21FA56 1003-313 JKCP-€13.79
CHICAGO HANAT 890-259JKCP Escutcheon | CQ8RXT 21GD80 890-259 JKCP-€60.62
CHICAGO HANAAT 2500-002JKCP Escutcheon | CQ8RXU 21FK66 2500-002 JKCP-€45.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 250-180JKCP Escutcheon
€29.65 / yksikkö