Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66623373749 Hiomahihna 1/4 tuuman leveys x 18 tuuman pituus 120 Grit PK5 | AH7MUW 36WU07

NORTON ABRASIVES 66623373749 Hiomahihna 1/4 tuuman leveys x 18 tuuman pituus 120 karkeutta PK5

Varastossa
Tuote: AH7MUW Malli: 66623373749Ristiviite: 36WU07

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.61 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomavyö
Hioma-aineZirkonia Alumina
Hioma-tyyppiPäällystetty
TaustamateriaaliPolyesteri
TaustapainoX
Värisininen
LuokkaLoppu
sisu120
Pituus18 "
Leveys1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0788
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)16.51
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuokkasisuPkg. MääräHinta
NORTON ABRASIVES 66623373748 Hiomahihna 1/4 tuuman leveys x 18 tuuman pituus 80 Grit PK5 | AH7MUV 36WU06 66623373748Keskikokoinen805€12.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66623373749 Hiomahihna 1/4 tuuman leveys x 18 tuuman pituus 120 karkeutta PK5
€8.61 /pakkaus