Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66261126270 Hiomarulla 1 tuuman leveys x 150 jalan pituus 240G alumiinioksidi | AH4BJH 34CC93

NORTON ABRASIVES 66261126270 Hiomarulla 1 tuuman leveys x 150 jalan pituus 240G alumiinioksidi

Varastossa
Tuote: AH4BJH Malli: 66261126270Ristiviite: 34CC93

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-aine
Hioma-aineAlumiinioksidi
TaustamateriaaliKangas
Taustapaino"J"
VäriRuskea
LuokkaErittäin hieno
sisu240
Pituus150ft.
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHioma-aineTaustamateriaaliTaustapainoVäriLuokkasisuPituusHinta
NORTON ABRASIVES 66261131692 Hioma-rullapaperi 220g AD2VCJ 3UN27 662611316924.5 "AlumiinioksidiPaperi B Paino-RusketusErittäin hieno22030ft.€86.07
NORTON ABRASIVES 66261131693 Hioma-paperirulla 180g | AD2VCK 3UN28 662611316934.5 "AlumiinioksidiPaperi B Paino"B"RusketusErittäin hieno18030ft.€79.92
NORTON ABRASIVES 66261107265 Abrasive Roll Seula/verkko 180g | AD7LBT 4F882 662611072651.5 "PiikarbidiNäyttö / verkko-MustaErittäin hieno18075ft.€122.90
NORTON ABRASIVES 66261016430 Hiomarulla Erittäin hieno 30 jalan alumiinioksidi kastanjanruskea | AF8LHM 26ZZ42 662610164306"AlumiinioksidiNylon-KastanjanruskeaErittäin hieno240 ja 36030ft.€177.66
NORTON ABRASIVES 66261058360 Hiomarulla Erittäin hieno 30 jalan piikarbidi harmaa | AF8LJR 28AA13 662610583604"PiikarbidiNylon-HarmaaErittäin hieno240 ja 36030ft.€97.14
NORTON ABRASIVES 66261058361 Hioma-aine erittäin hieno 30 jalan alumiinioksidi kastanjanruskea | AF8LJT 28AA14 662610583614"AlumiinioksidiNylon-KastanjanruskeaErittäin hieno240 ja 36030ft.€110.60
NORTON ABRASIVES 66261127728 Hiomarulla, karkea, alumiinioksidi, 150 jalkaa pituus, 50 karkeus | AX3LXT 2D727 66261127728--------€77.35
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261126270 Hiomarulla 1 tuuman leveys x 150 jalan pituus 240G alumiinioksidi
€58.79 / yksikkö