Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON -HIHNAT 66261126266 Hiomatela 1 tuuman leveys x 150 Jalan pituus 600 G Kangas | AH4BJG 34CC92

NORTON ABRASIVES 66261126266 Hiomarulla 1 tuuman leveys x 150 jalan pituus 600G kangas

Varastossa
Tuote: AH4BJG Malli: 66261126266Ristiviite: 34CC92

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-aine
Hioma-aineAlumiinioksidi
TaustamateriaaliKangas
Taustapaino"J"
VäriRuskea
LuokkaErittäin hieno
sisu600
Pituus150ft.
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
NORTON ABRASIVES 66261126289 Hiomarulla 2 tuumaa leveys x 150 jalkaa pituus 600 g ruskea | AH4BJJ 34CC94 662611262892"€106.77
NORTON ABRASIVES 66261126290 Hiomarulla, erittäin hieno, alumiinioksidi, 150 jalkaa pituus, 2 tuumaa leveä, kangas | CH9NDA 3XF01 66261126290-€108.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261126266 Hiomarulla 1 tuuman leveys x 150 jalan pituus 600G kangas
€59.98 / yksikkö