Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON -HIHNASTO 66261125244 PSA -paperilevy, halkaisija 5 tuumaa 80 karkeansininen PK50 | AH4BHG 34CC57

NORTON ABRASIVES 66261125244 PSA -paperilevy, halkaisija 5 tuumaa 80 karkeaa sinistä PK50

Varastossa
Tuote: AH4BHG Malli: 66261125244Ristiviite: 34CC57

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€121.75 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomalaikka
Hioma-aineZirkonia Alumina
Hioma-tyyppiPäällystetty
TaustamateriaaliPaperi
TaustapainoE
Värisininen
Levy Dia.5"
LuokkaKeskikokoinen
sisu80
Tyhjiöreiän suunnitteluEi reikää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5018
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)18.03
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHioma-aineHioma-tyyppiTyhjiöreiän suunnitteluTaustapainoVäriLevy Dia.LuokkaHinta
NORTON ABRASIVES 66261131463 Psa-laakerirulla ei reikää 5 tuumaa P100g Alo | AD8PMC 4LL92 66261131463PSA-hiomalaikkarullaAlumiinioksidiAvoin takki, vesipohjainen stearaatti, lateksikylläinenEi reikääBSamppanja5"Keskikokoinen€95.03
NORTON ABRASIVES 66261131464 Psa-levyrulla, ei reikää 5 tuumaa P80g Alo | AD8PMD 4LL93 66261131464PSA-hiomalaikkarullaAlumiinioksidiAvoin takki, vesipohjainen stearaatti, lateksikylläinenEi reikääBSamppanja5"Keskikokoinen€95.03
NORTON ABRASIVES 66261131480 Psa-laakerirulla ei reikää 6 tuumaa P100g Alo | AD8PPE 4LM03 66261131480PSA-hiomalaikkarullaAlumiinioksidiAvoin takki, vesipohjainen stearaatti, lateksikylläinenEi reikääBSamppanja6"Keskikokoinen€123.85
NORTON ABRASIVES 66261131481 Psa-laakerirulla ei reikää 6 tuumaa P80g Alo | AD8PPF 4LM04 66261131481PSA-hiomalaikkarullaAlumiinioksidiAvoin takki, vesipohjainen stearaatti, lateksikylläinenEi reikääBSamppanja6"Keskikokoinen€131.17
NORTON ABRASIVES 66261131497 Psa levyrulla 5 reikää 5 tuumaa P100g Alo | AE3VBX 5GD09 66261131497PSA-hiomalaikkarullaAlumiinioksidiAvoin takki, vesipohjainen stearaatti, lateksikylläinen5-reikäBSamppanja5"Keskikokoinen€93.62
NORTON -HIHNASTO 66261131498 Psa -levyrulla 5 -reikäinen 5 tuumaa P80g Alo | AE3VBY 5GD10 66261131498PSA-hiomalaikkarullaAlumiinioksidiAvoin takki, vesipohjainen stearaatti, lateksikylläinen5-reikäBSamppanja5"Keskikokoinen€100.07
NORTON ABRASIVES 66261131514 Psa kiekkorulla 6 reikää 6 tuumaa P100g Alo | AE3VCG 5GD20 66261131514PSA-hiomalaikkarullaAlumiinioksidiAvoin takki, vesipohjainen stearaatti, lateksikylläinen6-reikäBSamppanja6"Keskikokoinen€135.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261125244 PSA -paperilevy, halkaisija 5 tuumaa 80 karkeaa sinistä PK50
€121.75 /pakkaus