Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66261100330 Hiomapaperi 11 x 9 tuumaa 40 G alumiinioksidia - 25 kpl pakkaus | AB2BAJ 1KUV2

NORTON ABRASIVES 66261100330 Hiomapaperi 11 x 9 tuumaa 40 G alumiinioksidia - 25 pakkaus

Varastossa
Tuote: AB2BAJ Malli: 66261100330Ristiviite: 1KUV2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.14 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-arkki
Hioma-aineAlumiinioksidi
TaustamateriaaliPaperi
TaustapainoD
VäriRuskea
LuokkaKarkea
sisu40
Pituus11 "
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4625
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)23.88
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaBR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustamateriaaliTaustapainosisueräPituusLeveysPkg. MääräHinta
NORTON ABRASIVES 66261100325 Hiomapaperi 11 x 9 tuumaa 50 G alumiinioksidia - 50 kpl pakkaus | AB2BAK 1KUV3 66261100325PaperiD50Hioma-arkki11 "9"50€158.83
NORTON ABRASIVES 07660748355 Hiomapaperi 11 x 4-1 / 2 tuumaa 60 G alumiinioksidia - 4 kpl pakkaus | AB3BLX 1RDR3 07660748355PaperiD60Hioma-arkki11 "4.5 "4€7.01
NORTON ABRASIVES 07660748325 Hiomapaperi 9 x 3-5 / 8 tuumaa 60 G alumiinioksidi - 6 kpl pakkaus | AB3BMD 1RDT3 07660748325PaperiD60Hioma-arkki9"4.5 "6€4.87
NORTON ABRASIVES 07660748335 Hiomalevyvalikoima 3-3/8 x 9 tuumaa 6 kpl | AB3BME 1RDT4 07660748335PaperiC, D-Hiomapaperilajitelma9"3 2 / 3 "1€4.53
NORTON ABRASIVES 66261101862 Hiomapaperi 11 x 9 tuumaa 50 G alumiinioksidia - 25 kpl: n pakkaus | AB3BTM 1REA2 66261101862KangasJ50Hioma-arkki11 "9"25€85.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261100330 Hiomapaperi 11 x 9 tuumaa 40 G alumiinioksidia - 25 pakkaus
€85.14 /pakkaus