Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66261055243 Kierrepyörän purseenpoisto 12 tuumaa x 2 tuumaa | AF8LJK 26ZZ96

NORTON ABRASIVES 66261055243 Kierrepyörän purseenpoisto 12 tuumaa x 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF8LJK Malli: 66261055243Ristiviite: 26ZZ96

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€624.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä pyörä
Hioma-aineAlumiinioksidi
Arbor Hole5"
TiheysKova (7)
Halkaisija12 "
LuokkaKeskikokoinen
Maks. Kierrosluku3000
Tyylijäysteenpoisto
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1375
Laivan korkeus (cm)32.77
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)32.51
HS-koodi6805300000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHioma-aineArbor HoleTiheysHalkaisijaLuokkaMaks. KierroslukuTyyliPkg. MääräHinta
NORTON ABRASIVES 69957397885 Convolute Wheel Metal Finishng 8 x 1 x 3 Medi | AB9GMW 2D477 699573978851"Alumiinioksidi3"Kova (7)8"Keskikokoinen4500Metallin viimeistely1€225.42
NORTON ABRASIVES 69957397884 Convolute Wheel Metal Finishng 6 x 1 x 1 Medi | AE7QVZ 6A456 699573978841"Alumiinioksidi1"Kova (7)6"Keskikokoinen6000Metallin viimeistely1€163.98
NORTON -HIHNASTO 66261002806 Pyörivä pyöränpoisto 10 tuumaa x 2 tuumaa | AF8LGU 26ZY83 662610028062"Piikarbidi5"Kova (9)10 "Loppu3600jäysteenpoisto1€574.86
NORTON ABRASIVES 66261004208 Kierrepyörän purseenpoisto 6 tuumaa x 1 tuuma Pk3 | AF8LGV 26ZY89 662610042081"Alumiinioksidi1"Kova (8)6"Keskikokoinen6000jäysteenpoisto3€570.52
NORTON ABRASIVES 66261018639 Kierrepyörän purseenpoisto 8 tuumaa x 1 tuuma Pk3 | AF8LHQ 26ZZ53 662610186391"Piikarbidi3"Kova (7)8"Loppu4500jäysteenpoisto3€731.30
NORTON ABRASIVES 66261019337 Kierrepyörän purseenpoisto 6 tuumaa x 1 tuuma Pk3 | AF8LHR 26ZZ65 662610193371"Alumiinioksidi1"Kova (9)6"Keskikokoinen6000jäysteenpoisto3€576.88
NORTON ABRASIVES 66261055204 Kierrepyörän purseenpoisto 6 tuumaa x 1 tuuma Pk3 | AF8LJB 26ZZ80 662610552041"Alumiinioksidi1"Keskikokoinen (6)6"Loppu6000jäysteenpoisto3€523.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261055243 Kierrepyörän purseenpoisto 12 tuumaa x 2 tuumaa
€624.84 / yksikkö