Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66261008821 Lukitushiomalaikka 4 tuuman halkaisija Grit 80 Tr | AF7UZL 22PC80

NORTON ABRASIVES 66261008821 Lukittava hiomalaikka 4 tuuman halkaisija Karkeus 80 Tr

Varastossa
Tuote: AF7UZL Malli: 66261008821Ristiviite: 22PC80

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiontalevyjen lukitseminen
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiKuitukangastuotteiden
KiinnitysjärjestelmäTR
LiitetyyppiPikavaihto
TaustamateriaaliPaperi
TaustapainoB
VäriKastanjanruskea
Levy Dia.4"
LuokkaKeskikokoinen
sisu80
Maks. Kierrosluku15,000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi6805305000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineVäriLevy Dia.LuokkasisuMaks. KierroslukuHinta
NORTON ABRASIVES 66623340021 Lukittava hiontalevy 3/4 tuuman halkaisija Grit 50 Tr | AF7UYJ 22PC42 66623340021AlumiinioksidiRuskea3 / 4 "Karkea5040,000€1.52
NORTON ABRASIVES 66623340032 Lukittava hiomalaikka 3/4 tuuman halkaisija karkeus 80 Tr | AF7UYL 22PC44 66623340032AlumiinioksidiKastanjanruskea3 / 4 "Keskikokoinen8040,000€1.52
NORTON ABRASIVES 66623340058 Lukitushiekkalevy 3/4 tuuman halkaisija Grit 120 Tr | AF7UYN 22PC46 66623340058AlumiinioksidiVihreä3 / 4 "Loppu12040,000€1.52
NORTON ABRASIVES 66623340044 Lukitushiekkalevy, 3/4 tuuman halkaisija, karkeus 150 Tr | AF7UYP 22PC48 66623340044Alumiinioksidisininen3 / 4 "Erittäin hieno15040,000€1.52
NORTON ABRASIVES 66623340023 Lukittava hiomalaikka, 1 tuuman halkaisija, karkeus 50 Tr | AF7UYQ 22PC52 66623340023AlumiinioksidiRuskea1"Karkea5040,000€1.51
NORTON ABRASIVES 66254482331 Lukitushiomalaikka 1 tuuman halkaisija Grit 80 Tr | AF7UYR 22PC54 66254482331AlumiinioksidiKastanjanruskea1"Keskikokoinen8040,000€1.51
NORTON ABRASIVES 66623340064 Hiontalevyn lukitseminen 1 tuuman halkaisija Grit 120 Tr | AF7UYT 22PC56 66623340064AlumiinioksidiVihreä1"Loppu12040,000€1.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261008821 Lukittava hiomalaikka 4 tuuman halkaisija Karkeus 80 Tr
€6.46 / yksikkö