Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULAND MANUFACTURING MDCD41-14-14-A Kaksoiskiekkoliittimen kiinnitysreikä 14 x 14 mm | AB8XTL 2ADK1

RULAND MANUFACTURING MDCD41-14-14-A kytkin kaksoislevypuristimen reikä 14 x 14 mm

Varastossa
Tuote: AB8XTL Malli: MDCD41-14-14-ARistiviite: 2ADK1

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€211.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkeenohjauksen kytkentä
Pora Dia.14 x 14 mm
Puhdistus Dia.41.30mm
Levyn tyyppiRuostumaton teräs
Suorittaa loppuunAnodisoitu alumiini
Napa Dia.41.30mm
Pituus reiän läpi27.5mm
MateriaaliAlumiini
Maks. Kulmapoikkeama2 Tutkinnot
Maks. Aksiaalinen vääristymä (tuumaa)+/-. 020
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.010
Maks. Kierrosluku10,000
Maks. Lämpötila Alue (F)200
Dia ulkopuolella.41.30mm
Kokonaispituus55mm
Ruuvin kokoM4 mm
RuuvityyppiKantaruuvi
TyyliTuplalevyn kiinnitin
Vääntömomentti180 in. Lbs.
Vääntöjäykkyys (astetta / sis. - paunaa)0.002

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8483608000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Pora Dia.Puhdistus Dia.KokonaispituusRuuvin kokoTyyliVääntömomenttiVääntöjäykkyys (astetta / sis. - paunaa)Hinta
RULANDIN VALMISTUS MDCD19-4-4-A Kytkimen kaksoislevykiinnitysreikä 4 x 4 Mm | AB8XQH 2ADD6 MDCD19-4-4-A19.10mm4 x 4 mm19.10mm30.2mmM2.5 mmTuplalevyn kiinnitin25 in. Lbs.0.013€155.47
RULANDIN VALMISTUS MDCD19-5-4-A Kaksoiskiekkoliittimen kiinnitysreikä 5 x 4 Mm | AB8XQL 2ADD9 MDCD19-5-4-A19.10mm5 x 4 mm19.10mm30.2mmM2.5 mmTuplalevyn kiinnitin25 in. Lbs.0.013€146.55
RULAND MANUFACTURING MDCD19-5-5-A Kaksoiskiekkoliittimen kiinnitysreikä 5 x 5 Mm | AB8XQP 2ADE3 MDCD19-5-5-A19.10mm5 x 5 mm19.10mm30.2mmM2.5 mmTuplalevyn kiinnitin25 in. Lbs.0.013€155.47
RULANDIN VALMISTUS MDCD19-6-4-A-kaksoiskiekkoliittimen reikä 6 x 4 Mm | AB8XQT 2ADE6 MDCD19-6-4-A19.10mm6 x 4 mm19.10mm30.2mmM2.5 mmTuplalevyn kiinnitin25 in. Lbs.0.013€146.55
RULANDIN VALMISTUS MDCD19-6-5-A-kaksoiskiekkolukon kiinnitysreikä 6 x 5 Mm | AB8XQV 2ADE8 MDCD19-6-5-A19.10mm6 x 5 mm19.10mm30.2mmM2.5 mmTuplalevyn kiinnitin25 in. Lbs.0.013€155.47
RULANDIN VALMISTUS MDCD19-6-6-A-kaksoiskiekkoliittimen reikä 6 x 6 Mm | AB8XQX 2ADF1 MDCD19-6-6-A19.10mm6 x 6 mm19.10mm30.2mmM2.5 mmTuplalevyn kiinnitin25 in. Lbs.0.013€168.22
RULANDIN VALMISTUS MDCD19-8-5-A Kytkimen kaksoislevykiinnitysreikä 8 x 5 Mm | AB8XQZ 2ADF3 MDCD19-8-5-A19.10mm8 x 5 mm19.10mm30.2mmM2.5 mmTuplalevyn kiinnitin25 in. Lbs.0.013€155.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULAND MANUFACTURING MDCD41-14-14-A kytkin kaksoislevypuristimen reikä 14 x 14 mm
€211.84 / yksikkö