Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66261004506 Hiomalaikka Kuitukangas Halkaisija 8 x 1/2 tuuman reikä Vf | AF2BNZ 6PX53

NORTON ABRASIVES 66261004506 Hiomalaikka Kuitukangas 8 Halkaisija x 1/2 tuuman reikä Vf

Varastossa
Tuote: AF2BNZ Malli: 66261004506Ristiviite: 6PX53

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaran kiinnityshionta
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiKuitukangastuotteiden
VäriKastanjanruskea
Levy Dia.8"
LuokkaErittäin hieno
sisuErittäin hieno
Maks. Kierrosluku3000
Asennusreiän koko1 / 2 "
Tyhjiöreiän suunnitteluEi reikää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLevy Dia.Maks. KierroslukuHinta
NORTON ABRASIVES 66261004980 Hiomalaikka kuitukangas 6 halkaisija x 1/2 tuuman reikä Vf | AF2BPA 6PX58 662610049806"4000€6.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261004506 Hiomalaikka Kuitukangas 8 Halkaisija x 1/2 tuuman reikä Vf
€10.58 / yksikkö