Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66260135578 Hiomalaikan jyrsin 3 tuuman pyörä | AB3BNF 1RDZ2

NORTON ABRASIVES 66260135578 Hiomalaikan nostolaite 3 tuuman pyörä

Varastossa
Tuote: AB3BNF Malli: 66260135578Ristiviite: 1RDZ2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,264.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomalaikan jyrsin
TyyppiKuivaa
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.825
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8466939585
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hiomalaikan halkaisija. (Sisään) (3)
    • Reikä (1/2 tuumaa)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66260135578 Hiomalaikan nostolaite 3 tuuman pyörä
€1,264.02 / yksikkö