Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66243510676 Hiomalaikka 4 tuuman halkaisija 0.062 tuumaa T 1/4 tuuman karan reikä | AD2VCV 3UP26

NORTON ABRASIVES 66243510676 Hiomaleikkauspyörä 4 tuuman halkaisija 0.062 tuumaa T 1/4 tuuman kaarireikä

Varastossa
Tuote: AD2VCV Malli: 66243510676Ristiviite: 3UP26

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-katkaisupyörä
Arbor Hole1 / 4 "
Halkaisija4"
Timantin koputusEi
MateriaaliKeraaminen / Zirkonia-alumiinioksidi
Maks. Kierrosluku19100
Paksuus0.062 "
Tyyppi1
Pyörän tekniset tiedotNorZon Plus
Pyörän tyyppiPieni halkaisija vahvistettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi6804224000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliArbor HoleHalkaisijasisuMateriaaliMaks. KierroslukuPaksuusPyörän tyyppiHinta
NORTON ABRASIVES 66243510677 Hiomalaikka 4 tuuman halkaisija 0.062 tuumaa T 3/8 tuuman karan reikä | AD2VCW 3UP27 662435106773 / 8 "4"-Keraaminen / Zirkonia-alumiinioksidi191000.062 "Pieni halkaisija vahvistettu€13.89
NORTON ABRASIVES 66243510673 Hiontapyörä 3 tuuman halkaisija 0.125 tuumaa T 3/8 tuuman reikä reikään | AD2YHJ 3WL22 662435106733 / 8 "3"-Keraaminen / Zirkonia-alumiinioksidi254650.125 "Pieni halkaisija vahvistettu€12.59
NORTON -HIHNASTO 66243510675 Hiomalaikat 4 -tuumainen halkaisija 0.035 tuumaa T 3/8 tuuman kaareva reikä | AD2YHK 3WL24 662435106753 / 8 "4"-Keraaminen / Zirkonia-alumiinioksidi191000.035 "Pieni halkaisija vahvistettu€14.92
NORTON ABRASIVES 66243510629 Hioma-leikattu pyörä 4 tuuman halkaisija 0.035 tuuma T 1/4 tuumainen reikä reikään | AD6VVR 4B166 662435106291 / 4 "4"-Alumiinioksidi191000.035 "Pieni halkaisija vahvistettu€5.54
NORTON ABRASIVES 66243411393 Hioma-leikattu pyörä 2 tuuman halkaisija 0.035 tuuma T 1/4 tuuma arboreiä | AD7LBN 4F871 662434113931 / 4 "2"-Alumiinioksidi305600.035 "Pieni halkaisija vahvistettu€4.19
NORTON ABRASIVES 66243411394 Hioma-leikattu pyörä 2 tuuman halkaisija 0.035 tuuma T 3/8 tuumainen reikä reikään | AD7LBP 4F872 662434113943 / 8 "2"-Alumiinioksidi305600.035 "Pieni halkaisija vahvistettu€4.38
NORTON ABRASIVES 66243510627 Hiontapyörä 3 tuuman halkaisija 0.035 tuuma T 1/4 tuuma arboreiä | AE2ZBC 5A921 662435106271 / 4 "3"-Alumiinioksidi254650.035 "Pieni halkaisija vahvistettu€4.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66243510676 Hiomaleikkauspyörä 4 tuuman halkaisija 0.062 tuumaa T 1/4 tuuman kaarireikä
€1.79 / yksikkö