Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 63642502517 Kolmiomainen läpimittainen 5 tuuman halkaisija | AE3UUM 5GC48

NORTON ABRASIVES 63642502517 Kolmionmuotoinen läpinäkyvä varmuuskopiointityyny, 5 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AE3UUM Malli: 63642502517Ristiviite: 5GC48

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKolmikulmainen läpinäkyvä varmuuskopiolevy
Selkänojan koko5/8 "-11 INT
Takaosan kiinnitystyyppiArbor Hole
Rungon materiaaliMuovi
TiheysKova
Halkaisija5"
Kasvojen asennuskokoKytke päälle / pois
Kasvojen kiinnitystyyppiPikavaihto
Max. Nopeus13,000 rpm
Tyhjiöreiän suunnitteluEi reikää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
NORTON ABRASIVES 63642502985 Kolmikulmainen läpimittainen varmuuskopiolevy 4.5 tuuman halkaisija | AE7NNC 5ZR22 636425029854.5 "€27.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 63642502517 Kolmionmuotoinen läpinäkyvä varmuuskopiointityyny, 5 tuuman halkaisija
€44.53 / yksikkö