Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 61463653293 Hiontatiili kahvalla piikarbidi 4 x 2 x 2 tuuman Pk6 | AF8KYY 26ZV57

NORTON ABRASIVES 61463653293 Hierontatiili kahvalla piikarbidi 4 x 2 x 2 tuuman Pk6

Varastossa
Tuote: AF8KYY Malli: 61463653293Ristiviite: 26ZV57

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€140.42 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen lattia hankaa tiili
Hioma-ainePiikarbidi
VäriMusta
LuokkaErittäin karkea
sisu10
Korkeus2"
Pituus4"
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.42
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi6804300000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLuokkasisueräPituusPkg. MääräHinta
NORTON ABRASIVES 61463687830 hankauslaatta 8 x 2 x 2 tuuman karkea piikarbidi | AB3BJB 1RDE4 61463687830HarmaaKarkea24Hankaa tiiliä8"1€47.67
NORTON ABRASIVES 61463653292 Hankaustiili kahvalla piikarbidi 4 x 2 x 2 tuumaa Pk6 | AF8KYX 26ZV56 61463653292MustaErittäin karkea6Tavallinen lattia hankaa tiili4"6€138.46
NORTON ABRASIVES 61463653294 Tavallisen lattian hierontatiili 24g Pk6 | AF8KYZ 26ZV58 61463653294MustaErittäin karkea24Tavallinen lattia hankaa tiili4"6€132.54
NORTON ABRASIVES 61463687800 Hankaustiili, 20 karkeus, pituus 6 tuumaa, leveys 3 tuumaa, piikarbidi | CJ3FKV 436D65 61463687800---Hankaa tiiliä-1€50.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 61463653293 Hierontatiili kahvalla piikarbidi 4 x 2 x 2 tuuman Pk6
€140.42 /pakkaus