Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 07660788235 Hiomalaikka T1 6 x 3/4 x 1 Ao 100/120 Ruskea | AE7QPW 6A086

NORTON ABRASIVES 07660788235 Hiomalaikka T1 6 x 3/4 x 1 Ao 100/120 Ruskea

Varastossa
Tuote: AE7QPW Malli: 07660788235Ristiviite: 6A086

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora hiomalaikka
Hioma-aineAlumiinioksidi
Leikkurin koko1"
JoukkovelkakirjalajiHartsi
VäriRuskea
Halkaisija6"
LuokkaLoppu
sisu100/120
Maks. Kierrosluku4140
Paksuus3 / 4 "
TyyppiTyyppi 1
Pyörän tyyppiPenkki / jalusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi6804221000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKovuusHioma-aineArbor HoleMaks. KierroslukuPaksuusTyyppiPyörän halkaisijaPkg. MääräHinta
NORTON ABRASIVES 66252836548 Hiomalaikka T1 6 x 1/2 x 1/2 Ao 80g Pk5 | AA9EXZ 1CTZ5 66252836548Suora hiomalaikkaKeskikoko (K)Alumiinioksidi-41401 / 2 "Tyyppi 1-5€360.24
NORTON ABRASIVES 66252837420 Hiomalaikka T1 6 x 3/4 x 1/2 Ao 60g Pk5 | AA9EYA 1CUH9 66252837420Suora hiomalaikkaKeskikoko (K)Alumiinioksidi-41403 / 4 "Tyyppi 1-5€483.00
NORTON ABRASIVES 66253160024 Hiomalaikka T1 10 x 3/4 x 3 Ao 46g Med | AB9GKV 2D172 66253160024Suora hiomalaikkaKeskitaso (I)Alumiinioksidi-24853 / 4 "Tyyppi 1-1€312.72
NORTON ABRASIVES 66253160137 Hiomalaikka T1 10 x 3/4 x 3 Ao 60g Med | AB9GKW 2D173 66253160137Suora hiomalaikkaKeskitaso (I)Alumiinioksidi-24853 / 4 "Tyyppi 1-1€322.80
NORTON ABRASIVES 66253160749 Hiomalaikka T1 10 x 1 x 2 Ao 46g Med Purple | AB9GKX 2D177 66253160749Suora hiomalaikkaKeskitaso (I)Alumiinioksidi-24851"Tyyppi 1-1€383.50
NORTON ABRASIVES 66253160750 Hiomalaikka T1 10 x 1 x 3 Ao 46g Med Purple | AB9GKY 2D178 66253160750Suora hiomalaikkaKeskitaso (I)Alumiinioksidi-24851"Tyyppi 1-1€368.10
NORTON ABRASIVES 66253160758 Hiomalaikka T1 10 x 1 x 3 Ao 46g Med Purple | AB9GKZ 2D179 66253160758Suora hiomalaikkaKeskikoko (K)Alumiinioksidi-24851"Tyyppi 1-1€369.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 07660788235 Hiomalaikka T1 6 x 3/4 x 1 Ao 100/120 Ruskea
€49.53 / yksikkö