NORTON CLP7500T AL Hydraulinen ovensuljin | AD9QED 4UB41

NORTON CLP7500T AL Hydraulinen ovensuljin

Varastossa
Tuote: AD9QED Malli: CLP7500T ALRistiviite: 4UB41

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€406.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDoor Closer
Varsi tyyppiCloser Plus (oikea)
Lähempi suorituskykyHeavy Duty
Lähempänä tyyppiäPidä auki
Käyttötilan sulkeminenHydraulinen
VäriAlumiini
Oven luovutusEi-kätevä
Ulko-oven leveys48 "
Suorittaa loppuunAlumiini
Asunnon korkeus3.875 "
Asunnon pituus13.625 "
Kotelon leveys2.125 "
Sisäoven leveys48 "
Maks. Oven avaaminen180 Tutkinnot
AsennustyyliYläkehys
Projektio seinästä2-1 / 8 "
Kevään kokoSäädettävä 1 - 6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4675
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)50.29
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8302413000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren materiaaliVarsi tyyppiVäriSuorittaa loppuunAsennustyyliHinta
NORTON CLP7500 X 690 Hydraulinen ovensuljin Käsittelemätön Pronssi | AA8UEE 1ABJ5 CLP7500 x 690-Closer Plus (oikea)Tumma pronssiTumma pronssiYläkehys€460.60
NORTON CLP7500T X 690 Hydraulinen ovensuljin Käsittelemätön Pronssi | AA8UEF 1ABJ6 CLP7500T X 690-Closer Plus (oikea)Tumma pronssiTumma pronssiYläkehys€406.43
NORTON UNI7500 x 690 Hydraulinen ovensuljin ei-käsillä pronssi | AA8UEG 1ABJ7 UNI 7500 x 690-Unitroli (R)Tumma pronssiTumma pronssiYläkehys€480.68
NORTON UNI7500H x 690 Hydraulinen ovensuljin Käsittelemätön Pronssi | AA8UEH 1ABJ8 UNI7500H x 690-Unitroli (R)Tumma pronssiTumma pronssiYläkehys€498.97
NORTON UNI7500H x 689 Hydraulinen ovensuljin Käsikäyttöinen alumiini | AA8UEJ 1ABJ9 UNI7500H x 689-Unitroli (R)AlumiiniAlumiiniYläkehys€498.97
NORTON 7500H hydraulinen ovensuljin 7500-sarja alumiini | AB3DQU 1RM22 7500H-StandardiAlumiiniAlumiiniYläkehys€528.40
NORTON 7500H Hydraulinen ovensuljin 7500 Series Tumma pronssi | AB3DQV 1RM23 7500HAlumiiniStandardiTumma pronssiTumma pronssiYläkehys€528.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON CLP7500T AL Hydraulinen ovensuljin
€406.43 / yksikkö