Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON 8500STH x 689 Hydrauliset ovensulkijat Pidä auki Vedä | AD6VDW 4AVA7

NORTON 8500STH x 689 Hydrauliset ovensulkijat Pidä auki Vedä

Varastossa
Tuote: AD6VDW Malli: 8500STH x 689Ristiviite: 4AVA7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€465.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDoor Closer
Varren materiaaliAlumiini
Varsi tyyppiLiukurata, sarana (vedä) puoli
Lähempi suorituskykyNormaali tulli
Lähempänä tyyppiäPidä auki
Käyttötilan sulkeminenHydraulinen
VäriTumma pronssi
Oven luovutusEi-kätevä
Ulko-oven leveys54 "
Suorittaa loppuunAlumiini
Asunnon korkeus2.875 "
Asunnon pituus13 "
Kotelon leveys2.125 "
Sisäoven leveys54 "
Maks. Oven avaaminen110 Tutkinnot
AsennustyyliLiukurata, vetopuoli
Projektio seinästä2-1 / 8 "
Kevään kokoSäädettävä 1 - 6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.365
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8302413000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennustarvikkeet (mukana)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi tyyppiVäriSuorittaa loppuunAsunnon korkeusAsunnon pituusKotelon leveysAsennustyyliHinta
NORTON CLP8301 x 690 Hydraulinen ovensuljin ei-käsillä pronssi | AA8UEK 1ABK1 CLP 8301 x 690Closer Plus (oikea)Tumma pronssiTumma pronssi2.5 "13 "2.75 "Yläkehys€445.42
NORTON CLP8301 x 689 Hydraulinen ovensuljin Käsittämätön alumiini | AA8UEL 1ABK2 CLP 8301 x 689Closer Plus (oikea)Tumma pronssiAlumiini2.5 "13 "2.75 "Yläkehys€445.42
NORTON 1601BFXAL ovensuljin | AB3DQQ 1RM12 1601BFXALVakio, koot 1-4, esteetön, ADAAlumiiniAlumiini2.625 "9.75 "2.875 "Yläkehys€252.38
NORTON 1601BFXBR ovensuljin | AB3DQR 1RM13 1601BFXBRVakio, koot 1-4, esteetön, ADATumma pronssiTumma pronssi2.625 "9.75 "2.875 "Yläkehys€252.38
NORTON 8501XAL hydraulinen ovensuljin | AB3DQY 1RM41 8501XALStandardiAlumiiniAlumiini2.5 "13 "2.125 "Yläkehys€367.12
NORTON 8501XBR hydraulinen ovensuljin | AB3DQZ 1RM42 8501XBRStandardiTumma pronssiTumma pronssi2.5 "13 "2.125 "Yläkehys€367.12
NORTON CLP8301-TXSA hydraulinen ovensuljin | AB3DRJ 1RM64 CLP8301-TXSACloser Plus (oikea)AlumiiniAlumiini2.5 "13 "2.75 "Yläkehys€317.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON 8500STH x 689 Hydrauliset ovensulkijat Pidä auki Vedä
€465.77 / yksikkö