NORTON 7123SZ x LH x 24VDC x 689 Door Closer Lh Alumiini | AG6QZU 45J059

NORTON 7123SZ x LH x 24VDC x 689 Door Closer Lh Alumiini

Varastossa
Tuote: AG6QZU Malli: 7123SZ x LH x 24VDC x 689Ristiviite: 45J059

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,948.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkömekaaninen oven sulkija
Varsi tyyppiLiukukiskon vetopuoli
Lähempi suorituskykyNormaali tulli
Lähempänä tyyppiäLiiketunnistin pidetään auki
Käyttötilan sulkeminensähköinen
VäriAlumiini
Oven luovutusVasen käsi
Ulko-oven leveysJopa 40 "
Suorittaa loppuunAlumiini
Asunnon korkeus4"
Asunnon pituus21.75 "
Kotelon leveys2.625 "
Sisäoven leveysJopa 40 "
Maks. Oven avaaminen180 astetta, suurin pito auki 170 astetta
AsennustyyliTyönnä sivuvipua
Projektio seinästä2-5 / 8 "
Kevään kokoSäädettävä 3 - 6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.0425
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)74.42
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8302413000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven luovutusAsennustyyliHinta
NORTON 7113SZ x RH x 24VDC x 689 Door Closer Rh Alumiini | AG6QYM 45J046 7113SZ x suhteellinen kosteus x 24 VDC x 689Oikea käsiLiukurata, vetopuoli€1,948.59
NORTON 7113SZ x LH x 24VDC x 689 Door Closer Lh Alumiini | AG6QYN 45J047 7113SZ x Pituus x 24 VDC x 689Vasen käsiLiukurata, vetopuoli€1,948.59
NORTON 7114SZ x RH x 120VAC x 689 Door Closer Rh Alumiini | AG6QYP 45J048 7114SZ x suhteellinen kosteus x 120 VAC x 689Oikea käsiLiukurata, vetopuoli€1,948.59
NORTON 7114SZ x LH x 120VAC x 689 Door Closer Lh Alumiini | AG6QYQ 45J049 7114SZ x Pituus x 120 VAC x 689Vasen käsiLiukurata, vetopuoli€1,948.59
NORTON 7113SZ x RH x 120VAC x 689 Door Closer Rh Alumiini | AG6QZG 45J044 7113SZ x suhteellinen kosteus x 120 VAC x 689Oikea käsiVedä sivua, liukukisko€1,815.03
NORTON 7113SZ x LH x 120VAC x 689 Door Closer Lh Alumiini | AG6QZH 45J045 7113SZ x Pituus x 120 VAC x 689Vasen käsiVedä sivua, liukukisko€1,815.03
NORTON 7114SZ x RH x 24VDC x 689 Door Closer Rh Alumiini | AG6QZJ 45J050 7114SZ x suhteellinen kosteus x 24 VDC x 689Oikea käsiLiukurata, vetopuoli€1,948.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON 7123SZ x LH x 24VDC x 689 Door Closer Lh Alumiini
€1,948.59 / yksikkö