Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTH BY HONEYWELL NK803IN / 10 Kemikaaleja kestävä käsine 12 L Koko 10 1 pari | AA8VLU 1AHJ7

NORTH BY HONEYWELL NK803IN/10 kemikaaleja kestävä käsine 12 L koko 10 1 pari

Varastossa
Tuote: AA8VLU Malli: NK803IN/10Ristiviite: 1AHJ7

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.32 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemikaaleja kestävät käsineet
Värisininen
LäimäysTrimmed
Suorittaa loppuunkuvioitu
Pituus12 "
Liner-materiaaliLukitusneulos
Materiaalinitriili
Koko10
Tuettu / ei tuettuTuetut
PaksuusNormaali paino

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi4015191050
AlkuperämaaVN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ei sisällä lateksiproteiineja, eristetyt versiot tarjoavat lisäsuojaa kylmältä ja kuumuudelta, todellinen upotettu pinnoite, mukava istuvuus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
POHJOINEN HONEYWELL NK803IN / 8 Kemikaaleja kestävä käsine 12 L Koko 8 1 pari | AA8VLR 1AHJ5 NK803IN / 882€30.32
NORTH BY HONEYWELL NK803IN / 9 Kemikaaleja kestävä hansikas 12 L Koko 9 1 pari | AA8VLT 1AHJ6 NK803IN / 992€30.32
POHJOINEN HONEYWELL NK803IN / 11 Kemikaaleja kestävä käsine 12 L Koko 11 1 pari | AA8VLV 1AHJ8 NK803IN / 11112€30.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH BY HONEYWELL NK803IN/10 kemikaaleja kestävä käsine 12 L koko 10 1 pari
€30.32 /pakkaus