Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTH BY HONEYWELL NFD16G / 9L viiltosuojakäsineet harmaa / valkoinen L Pr | AC9XGL 3LCH8

NORTH BY HONEYWELL NFD16G/9L Leikkauksenkestävät Käsineet Harmaa/valkoinen L Pr

Varastossa
Tuote: AC9XGL Malli: NFD16G/9LRistiviite: 3LCH8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväEi
ANSI / ISEA-leikkaustaso3
Pinnoitteen peittoPalmu
Päällystysmateriaalipolyuretaani
VäriHarmaa / valkoinen
LäimäysNeuloa
LeikkausGunn
LeikkauskestäväKyllä
SormityyliKoko
Liner-materiaaliDyneema (R)
LävistyskestäväEi
KokoL
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi6116105520
AlkuperämaaLK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
NORTH BY HONEYWELL NFD16G / 7S Leikatut suojakäsineet Harmaa / valkoinen S Pr | AC9XFC 3LCD9 NFD16G/7SS2€31.93
NORTH BY HONEYWELL NFD16G / 8M leikkauskestävät käsineet harmaa / valkoinen M Pr | AC9XFD 3LCE1 NFD16G/8MM2€31.93
NORTH BY HONEYWELL NFD16G / 10XL leikkauskestävät hansikkaat harmaa / valkoinen Xl Pr | AD2JKU 3PUY5 NFD16G/10XLXL2€31.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH BY HONEYWELL NFD16G/9L Leikkauksenkestävät Käsineet Harmaa/valkoinen L Pr
€31.93 /pakkaus