Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTH BY HONEYWELL NFD15B / 6XS Leikatut suojakäsineet Xs Pr | AF4KGK 8ZAP7

NORTH BY HONEYWELL NFD15B/6XS Leikkauksenkestävät Käsineet Xs Pr

Varastossa
Tuote: AF4KGK Malli: NFD15B/6XSRistiviite: 8ZAP7

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.90 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI / ISEA-hankaustaso4
ANSI / ISEA-leikkaustaso2
Pinnoitteen peittoPalm / sormet
PäällystysTasoita
PäällystysmateriaaliNitriili / polyuretaani
VäriMusta / valkoinen
LäimäysNeuloa
LeikkausGunn
LeikkauskestäväKyllä
SormityyliKoko
Liner-materiaaliDyneema (R)
LävistyskestäväEi
KokoXS
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva, kevyt öljy ja öljyinen
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi6116105520
AlkuperämaaLK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
NORTH BY HONEYWELL NFD15B/9L Leikkauksenkestävät Käsineet L Pr | AF4AJH 8N704 NFD15B/9LL2€34.23
NORTH BY HONEYWELL NFD15B / 10XL Leikatut suojakäsineet Xl Pr | AF4CRJ 8RC67 NFD15B/10XLXL2€34.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH BY HONEYWELL NFD15B/6XS Leikkauksenkestävät Käsineet Xs Pr
€33.90 /pakkaus