Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTH BY HONEYWELL NFD11HD / 10XL leikkauskestävät hansikkaat musta / oranssi XL PR | AH8DKP 38HX88

NORTH BY HONEYWELL NFD11HD/10XL Leikkauksenkestävät Käsineet Musta/oranssi XL PR

Varastossa
Tuote: AH8DKP Malli: NFD11HD/10XLRistiviite: 38HX88

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.56 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI Leikatut grammatSuurempi kuin 1500 - alle 3500
ANSI Punktio NewtonitSuurempi kuin 20
ANSI / ISEA-leikkaustaso4
ANSI / ISEA-puhkaisutaso2
Pinnoitteen peitto3/4 upotus
PäällystysKarkea
PäällystysmateriaaliPVC
VäriMusta, oranssi
LäimäysNeuloa
SormimateriaaliPVC
SormityyliKoko
Mitata15
RystyspehmustemateriaaliPVC
Pituus12 "
PalmumateriaaliPVC
LävistyskestäväKyllä
KokoXL
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)29.21
AlkuperämaaPK

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käsinetyyli: Vasen ja Oikea

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
NORTH BY HONEYWELL NFD11HD / 7S leikkauskestävät hansikkaat musta / oranssi PR | AH8DKL 38HX85 NFD11HD/7SS2€23.56
NORTH BY HONEYWELL NFD11HD / 8M leikkauskestävät käsineet, musta / oranssi M PR | AH8DKM 38HX86 NFD11HD/8MM2€23.56
NORTH BY HONEYWELL NFD11HD / 9L leikkauskestävät käsineet, musta / oranssi L PR | AH8DKN 38HX87 NFD11HD/9LL2€23.56
NORTH BY HONEYWELL NFD11HD / 11XXL leikkauskestävät käsineet, musta / oranssi 2XL PR | AH8DKQ 38HX89 NFD11HD/11XXL2XL2€23.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH BY HONEYWELL NFD11HD/10XL Leikkauksenkestävät Käsineet Musta/oranssi XL PR
€23.56 /pakkaus