Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTH BY HONEYWELL NF11X / 11XXL Päällystetyt Hanskat Xxl Musta / Punainen Pr | AC3VNH 2WTP6

NORTH BY HONEYWELL NF11X/11XXL Pinnoitetut käsineet Xxl Musta/punainen Pr

Varastossa
Tuote: AC3VNH Malli: NF11X/11XXLRistiviite: 2WTP6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
ANSI / ISEA-hankaustaso4
ANSI / ISEA-puhkaisutaso1
Pinnoitteen peittoKolme neljäsosaa kämmentä / sormia
Päällystysvaahdotettu
PäällystysmateriaaliVinyyli / PVC
VäriMusta / punainen
LäimäysNeuloa ranne
Mitata15
Liner-materiaaliNylon
Koko2XL
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi6116105520
AlkuperämaaPK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
NORTH BY HONEYWELL NF11X / 6XS Päällystetyt käsineet Xs Musta / punainen Pr | AC3VNC 2WTP1 NF11X / 6XSXS2€8.98
NORTH BY HONEYWELL NF11X / 7S Päällystetyt käsineet S Musta / punainen Pr | AC3VND 2WTP2 NF11X / 7SS2€8.98
NORTH BY HONEYWELL NF11X / 8M päällystetyt käsineet M musta / punainen Pr | AC3VNE 2WTP3 NF11X / 8MM2€8.98
NORTH BY HONEYWELL NF11X / 9L Päällystetyt käsineet L Musta / punainen Pr | AC3VNF 2WTP4 NF11X / 9LL2€8.98
NORTH BY HONEYWELL NF11X / 10XL Päällystetyt Hanskat Xl Musta / Punainen Pr | AC3VNG 2WTP5 NF11X / 10XLXL2€8.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH BY HONEYWELL NF11X/11XXL Pinnoitetut käsineet Xxl Musta/punainen Pr
€8.98 /pakkaus