Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTH BY HONEYWELL LA132G / 9 Kemikaaleja kestävä käsine 15 Mil Koko 9 1 pari | AD6RPQ 4A283

NORTH BY HONEYWELL LA132G/9 kemikaaleja kestävä käsine 15 mil, koko 9 1 pari

Varastossa
Tuote: AD6RPQ Malli: LA132G/9Ristiviite: 4A283

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.82 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemikaaleja kestävät käsineet
VäriVihreä
LäimäysSuoraan
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus13 "
Liner-materiaaliFlock
Materiaalinitriili
Koko9
Tuettu / ei tuettutukematon
Paksuus15 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi4015191050
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ei sisällä lateksiproteiineja, Out suorittaa luonnonkumi-, neopreeni- ja vinyylikäsineitä liuottimille, syöville ja eläinrasvoille altistettuna, kaareva muotoinen käsi tarjoaa luonnollisen istuvuuden

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
POHJOINEN HONEYWELL LA132G / 11 Kemikaaleja kestävä käsine 15 Mil Koko 11 1 pari | AD2NBM 3RVU5 LA132G / 11112€4.91
NORTH BY HONEYWELL LA132G / 8 Kemikaaleja kestävä hansikas 15 Mil Koko 8 1 pari | AD9JGX 4T469 LA132G / 882€1.82
NORTH BY HONEYWELL LA132G / 10ZJ Kemikaaleja kestävä käsine 15 Mil Koko 10 1 pari | AD9JGY 4T470 LA132G / 10ZJ102€4.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH BY HONEYWELL LA132G/9 kemikaaleja kestävä käsine 15 mil, koko 9 1 pari
€1.82 /pakkaus