Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTH BY HONEYWELL B174R / 11 Kemikaaleja kestävä käsine 17 Mil Koko 11 1 pari | AD2NNN 3RZF3

NORTH BY HONEYWELL B174R/11 kemikaaleja kestävä käsine 17 mil, koko 11 1 pari

Varastossa
Tuote: AD2NNN Malli: B174R/11Ristiviite: 3RZF3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€133.80 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemikaaleja kestävät käsineet
VäriMusta
LäimäysValssattu helmi
Suorittaa loppuunKarkea
Pituus14 "
MateriaaliKumi
Koko11
Tuettu / ei tuettutukematon
Paksuus17 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)37.08
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi4015191050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Joustava ja herkkä, kaareva sormi ja käsi, saatavana Grip Saf Palmilla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
NORTH BY HONEYWELL B174R / 10 Kemikaaleja kestävä käsine 17 Mil Koko 10 1 pari | AD8DLY 4JD49 B174R / 10102€133.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH BY HONEYWELL B174R/11 kemikaaleja kestävä käsine 17 mil, koko 11 1 pari
€133.80 /pakkaus