Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POHJOINEN HONEYWELL B174 / 11 Kemikaaleja kestävä käsine 17 Mil Koko 11 1 pari | AD2NNW 3RZH1

NORTH BY HONEYWELL B174/11 Kemikaaleja Kestävä Käsine 17 Mil Koko 11 1 Pari

Varastossa
Tuote: AD2NNW Malli: B174/11Ristiviite: 3RZH1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.79 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemikaaleja kestävät käsineet
VäriMusta
LäimäysValssattu helmi
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus14 "
MateriaaliKumi
Koko11
Tuettu / ei tuettutukematon
Paksuus17 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi4015191050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Joustava ja herkkä, kaareva sormi ja käsi, saatavana Grip Saf Palmilla

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH BY HONEYWELL B174/11 Kemikaaleja Kestävä Käsine 17 Mil Koko 11 1 Pari
€13.79 /pakkaus