Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTH BY HONEYWELL B131R / 11 Kemikaaleja kestävä hansikas 13 Mil Koko 11 Pr | AD2NNK 3RZE8

NORTH BY HONEYWELL B131R/11 Kemikaaleja kestävä käsine 13 Mil Koko 11 Pr

Varastossa
Tuote: AD2NNK Malli: B131R/11Ristiviite: 3RZE8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.89 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemikaaleja kestävät käsineet
VäriMusta
LäimäysValssattu helmi
Suorittaa loppuunKarkea
Pituus11 "
Liner-materiaaliPuhdistettu sisustus
MateriaaliKumi
Koko11
Tuettu / ei tuettutukematon
Paksuus13 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi4015191050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Joustava ja herkkä, kaareva sormi ja käsi, saatavana Grip Saf Palmilla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
NORTH BY HONEYWELL B131R / 7 Kemikaaleja kestävä hansikas 13 Mil Koko 7 Pr | AD2NNL 3RZE9 B131R / 772€85.89
NORTH BY HONEYWELL B131R / 8 Kemikaaleja kestävä hansikas 13 Mil Koko 8 Pr | AD2NNM 3RZF1 B131R / 882€85.89
NORTH BY HONEYWELL B131R / 9 Kemikaaleja kestävä hansikas 13 Mil Koko 9 Pr | AF3NWZ 8A934 B131R / 992€85.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH BY HONEYWELL B131R/11 Kemikaaleja kestävä käsine 13 Mil Koko 11 Pr
€85.89 /pakkaus