Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POHJOINEN HONEYWELL A79S2 Korkkihattu Jousitus Nylon 4 -pisteinen Pinlock | AB7YQF 24M984

NORTH BY HONEYWELL A79S2 Hard Hat Jousitus Nylon 4 Point Pinlock

Varastossa
Tuote: AB7YQF Malli: A79S2Ristiviite: 24M984

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKova hattu
MateriaaliNylon
Jousituspisteiden lukumäärä4
KokoOne Size
jousitusPinlock

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokojousitusHinta
NORTH BY HONEYWELL A79RS2 Hard Hat -suspensio 4pt. Räikkä | AC9RWU 3JPK1 A79RS2Muovi / Nailon6 1 / 2 - 8Räikkä€23.11
NORTH BY HONEYWELL N10RS suojakypärät, pohjoisen vyöhykkeen kypärät, räikkä 4-piste | CJ2KJP 49ZZ18 N10RS-One Size-€24.20
Tarjouspyyntö
NORTH BY HONEYWELL N10S kypärän jousitus, pohjoisalueen kypärät, Pinlock 4-piste | CJ2KJQ 49ZZ17 N10S-One Size-€13.34
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH BY HONEYWELL A79S2 Hard Hat Jousitus Nylon 4 Point Pinlock
€9.83 / yksikkö