Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTH BY HONEYWELL A79R090000 Kova hattu, etureuna, ura 4 pisteen räikkäharmaa | AF4TYR 9K479

NORTH BY HONEYWELL A79R090000 Kovahattu etureuna, urallinen 4-pisteinen räikkä harmaa

Varastossa
Tuote: AF4TYR Malli: A79R090000Ristiviite: 9K479

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojakypärä
LisälaitepaikatKyllä
ANSI-luokkaE
ANSI-tyyppi1
VäriHarmaa
Sopii hatun kokoon6-1 / 2-8
grafiikkaEi eristetty
Shell-materiaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Koko6 1 / 2 - 8
TyyliEdessä reunat
jousitus4 pt Räikkä
tuuletusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)22.23
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi6506106075
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH BY HONEYWELL A79R090000 Kovahattu etureuna, urallinen 4-pisteinen räikkä harmaa
€14.33 / yksikkö